詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-22

品名 : 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)

仕様

材質 EPDMゴム 厚み 3mm
サイズ(mm) 20×20×450(L) カラー ブラック
粘着付
アングル型ゴム
コーナーの保護・キズ防止に最適です。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 23:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2296ページ

代替品

EA983FJ-21
  • 品番

    EA983FJ-21

  • コメント

    短いタイプです。

バリエーション一覧
EA983FJ-21 20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)
EA983FJ-22 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top