詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-216

品名 : 23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 FS-LY10
サイズ(mm) 幅:23×53
貼付幅:11
長さ(m) 1
色 レモンイエロー 材質 酢酸ビニル(EVA)
重量 0.3kg 付属品 粘着テープ
用途 ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。
軽くて、取付が簡単です。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2297ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-216 23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー)
EA983FJ-217 23x53x1000mm コーナーガード(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top