品番 : EA983FJ-217
品名 : 23x53x1000mm コーナーガード(グレー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | FS-G10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 幅:23×53 貼付幅:11 |
長さ(m) | 1 |
| 色 | グレー | 材質 | 酢酸ビニル(EVA) |
| 重量 | 0.3kg | 付属品 | 粘着テープ |
| 用途 | ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。 | ||
| 軽くて、取付が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-216 23x53x1000mm コーナーガード(レモンイエロー) |
| EA983FJ-217 23x53x1000mm コーナーガード(グレー) |
