品番 : EA983FJ-233
品名 : 10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | H-10LY |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:10 b:22 c:35 d:21 |
全長 | 1m |
| 材質 | 軟質塩ビ | カラー | レモンイエロー |
| 入数 | 1本入り | 用途 | H鋼のエッジ、L型のカット面などに むき出しになった鉄板のエッジなどに。 |
| カッターナイフなどで、切ることができます。 | |||
| aのサイズまで挟むことができます。 | |||
| 中空形状ですので、柔軟性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
