詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-231

品名 : 3x22x1000mm エッジガード(レモンイエロー)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 H-03LY
サイズ(mm) a:3
b:16
c:31
d:22
全長 1m
材質 軟質塩ビ カラー レモンイエロー
入数 1本入り 用途 H鋼のエッジ、L型のカット面などに むき出しになった鉄板のエッジなどに。
カッターナイフなどで、切ることができます。
aのサイズまで挟むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/10 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-231 3x22x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-232 8x23x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-233 10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-234 12x26x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
EA983FJ-240 22x30x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top