品番 : EA983FK-102
品名 : φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | EC0785RC-A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ76.3×850(H) | ベースサイズ | A:150mm P:100mm B:12mm プレート厚さ:6mm |
| 板厚 | 2.8mm | 重量 | 5.4kg |
| 材質 | 〈本体支柱〉 材質:スチール 処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 |
||
| 両フック付 | |||
| 別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます。 (メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/15 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-101 φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) |
| EA983FK-106 φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) |
| EA983FK-102 φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) |
| EA983FK-107 φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BY-1 : φ10x75mm ねじ固定式あと施工アンカー(鉄/4本) |
| オプション | EA947AL-101 : M10x120mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
| オプション | EA947AL-102 : M10x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー |
