詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-106

品名 : φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

仕様

メーカー カネソウ 型番 EC0685N-A
サイズ(mm) φ60.5×850(H) ベースサイズ A:150mm P:100mm B:12mm
プレート厚さ:6mm
板厚 2.3mm 重量 3.9kg
材質 〈本体支柱〉
材質:スチール
処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
フックなし
別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます。
(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/15 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ
バリエーション一覧
EA983FK-101 φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
EA983FK-106 φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)
EA983FK-102 φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)
EA983FK-107 φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • A:150mm P:100mm B:12mm\nプレート厚さ:6mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top