詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-131

品名 : 21x14x330mm クッションガード(D型/粘着付/5個)

仕様

内幅(mm) 14×9 外幅(mm) 21×14
厚み(mm) 2.5 長さ(mm) 330
カラー ブラック 材質 EPDMゴム
形状 D型 入数 5個
粘着付
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 10:36現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FK-131 21x14x330mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
EA983FK-132A 21x14x450mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
EA983FK-133 30x20x330mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
EA983FK-134A 30x20x450mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
EA983FK-135 40x26x330mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
EA983FK-136 40x26x450mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top