品番 : EA983FK-133
品名 : 30x20x330mm クッションガード(D型/粘着付/5個)
仕様
| 内幅(mm) | 20×10 | 外幅(mm) | 30×20 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5 | 長さ(mm) | 330 |
| カラー | ブラック | 材質 | EPDMゴム |
| 形状 | D型 | 入数 | 5個 |
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/18 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5本
