詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-2

品名 : 48x19x330mm [粘着付]ゴム

仕様

材質 ゴム サイズ 48×19×330(L)mm
厚み 3mm カラー ブラック
形状 楕円型
粘着式、剥離紙付
ガードパット用
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/13 23:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FK-1 20x20x330mm [粘着付]スポンジ
EA983FK-1B 20x20x450mm [粘着付]スポンジ(5個)
EA983FK-2 48x19x330mm [粘着付]ゴム
EA983FK-2B 48x19x450mm [粘着付]ゴム(5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top