品番 : EA983FK-2B
品名 : 48x19x450mm [粘着付]ゴム(5個)
仕様
| 内幅(mm) | 24×13 | 外幅(mm) | 48×19 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 長さ(mm) | 450 |
| カラー | ブラック | 材質 | EPDMゴム |
| 形状 | 楕円型 | 入数 | 5個 |
| ガードパッド用 | |||
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-1 20x20x330mm [粘着付]スポンジ |
| EA983FK-1B 20x20x450mm [粘着付]スポンジ(5個) |
| EA983FK-2 48x19x330mm [粘着付]ゴム |
| EA983FK-2B 48x19x450mm [粘着付]ゴム(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※長さは450mmです。