詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-21

品名 : 600x150x 45mm 段差プレート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 GDP-4560
サイズ(mm) 600×150×45 段差(mm) 45
耐荷重 8tまで 重量(kg) 3.1
材質 本体:再生ゴム
ボルト:ステンレス
付属品 ボルト
固定方法 土の場合:ペグ
コンクリートの場合:M6×35mmのねじ
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレート
ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、音も静かです。
付属のボルトで横連結が可能です。
玄関前などにも使えます。
製品は滑り止め加工されており、固定用に穴は空いておりません。
固定するのであれば、ドリルでプレートに穴をあけてから固定するイメージです。
※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-21 600x150x 45mm 段差プレート
EA983FK-22 600x250x 95mm 段差プレート
EA983FK-23 900x250x 95mm 段差プレート
EA983FK-24 600x320x145mm 段差プレート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top