品番 : EA983FK-23
品名 : 900x250x 95mm 段差プレート
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | GDP-9590 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:再生ゴム ボルト:ステンレス |
サイズ(mm) | 900×250×95 |
| 段差(mm) | 95 | 重量(kg) | 12.5 |
| 耐荷重 | 12tまで | 付属品 | ボルト |
| 固定方法 | 土の場合:ペグ コンクリートの場合:M6×35mmのねじ |
||
| 付属のボルトで横連結が可能です。 | |||
| 製品は滑り止め加工されており、固定用に穴は空いておりません。 固定するのであれば、ドリルでプレートに穴をあけてから固定するイメージです。 |
|||
| 衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。 | |||
| ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。 | |||
| エクステリアに調和するデザインです。 | |||
| 玄関前などにも使えます。 | |||
| ※公道での使用は、道路法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/11 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-21 600x150x 45mm 段差プレート |
| EA983FK-22 600x250x 95mm 段差プレート |
| EA983FK-23 900x250x 95mm 段差プレート |
| EA983FK-24 600x320x145mm 段差プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
