詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-221

品名 : 300x 600mm 高さ制限標識(高さ制限)

仕様

内容 高さ制限 m 使用場所 駐車場内に
サイズ 300×600×1mm 材質 硬質塩化ビニール
仕様 非粘着
片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ

代替品

EA983FK-221A
バリエーション一覧
EA983FK-221 300x 600mm 高さ制限標識(高さ制限)
EA983FK-222 300x 600mm 高さ制限標識(重量制限)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top