品番 : EA983FK-222
品名 : 300x 600mm 高さ制限標識(重量制限)
仕様
| 内容 | 重量制限 t | 使用場所 | 駐車場内に |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×600×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-221 300x 600mm 高さ制限標識(高さ制限) |
| EA983FK-222 300x 600mm 高さ制限標識(重量制限) |
ウェブカタログ画像
拡大
