品番 : EA983FK-36A
品名 : 300x415x145mm 段差プレート
仕様
| 用途 | 一般家庭の玄関前・駐車場前から学校・商業施設・工場物流倉庫などのハードな使用まで、ありとあらゆる段差解消に対応 | サイズ | 300(W)×415(D)×145(H)㎜ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 30tまで | 重量 | 8.7kg |
| 材質 | ダクタイル鋳鉄(FCD45) | 付属品 | 連結用ボルト(φ10mm)、ナット、ワッシャー |
| 150㎜段差用 | |||
| 丈夫で美しい、ハイグレード段差解消バリアフリースロープ | |||
| 連結に必要な工具はスパナ2本だけなので、特別な工事は必要ありません。 | |||
| 表面のノンスリップ加工、焼付塗装によって安全対策、対候性も万全です。 | |||
| 粘りと弾力性に優れ、錆びにくく長年の使用に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-36A 300x415x145mm 段差プレート |
| EA983FK-37A 280x415x145mm 段差プレート(右コーナー) |
