品番 : EA983FK-40
品名 : 420x600x 50mm 段差プレート
仕様
| サイズ(mm) | 50×420×600 | 段差(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 12 | 耐荷重 | 10tまで |
| 材質 | 再生ゴム | 付属品 | 連結ボルト |
| 10t車まで乗り入れ可能 | |||
| ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/11 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-40 420x600x 50mm 段差プレート |
| EA983FK-41 250x600x 95mm 段差プレート |
| EA983FK-42A 250x250x 95mm 段差プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
