詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-41

品名 : 250x600x 95mm 段差プレート

仕様

サイズ(mm) 95×250×600 段差(mm) 100
重量(kg) 8 耐荷重 10tまで
材質 再生ゴム 付属品 連結ボルト
10t車まで乗り入れ可能
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
追加説明
カタログ価格

6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA983FK-40 420x600x 50mm 段差プレート
EA983FK-41 250x600x 95mm 段差プレート
EA983FK-42A 250x250x 95mm 段差プレート
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top