詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-45

品名 : 500x 70x 10mm 段差プレート(スチール製/2枚入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 500(W)×70(D)×10(H)mm 段差 10mm
(高さ調整プレート(別売)で11~19mmに調節可能)
耐荷重 10t 重量 830g
材質 スチール 入数 2枚入り
付属品 連結プレート×2個
わずかな段差を解消するのに最適
背面の連結プレートで横連結が可能
別売の高さ調整プレート(ナット取付)(EA983FK-47)を使用することで、高さ調節が可能です。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 2 販売単位 St

代替品

EA983FK-45A
バリエーション一覧
EA983FK-45 500x 70x 10mm 段差プレート(スチール製/2枚入)
EA983FK-46 500x120x 20mm 段差プレート(スチール製/2枚入)
ウェブカタログ画像
※2枚入り
  • ※2枚入り
  • ナット取付で高さ調節可能(別売)
  • 本商品+高さ調整プレート(別売)使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top