品番 : EA983FK-46
品名 : 500x120x 20mm 段差プレート(スチール製/2枚入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 500(W)×120(D)×20(H)mm | 段差 | 10mm (高さ調整プレート(別売)で21~30mmに調節可能) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 10t | 重量 | 1600g |
| 材質 | スチール | 入数 | 2枚入り |
| 付属品 | 連結プレート×2個 | ||
| わずかな段差を解消するのに最適 | |||
| 背面の連結プレートで横連結が可能 | |||
| 別売の高さ調整プレート(ナット取付)(EA983FK-47)を使用することで、高さ調節が可能です。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FK-45 500x 70x 10mm 段差プレート(スチール製/2枚入) |
| EA983FK-46 500x120x 20mm 段差プレート(スチール製/2枚入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FK-47 : [EA983FK-45・-46用] 高さ調整プレート(2枚入) |

