詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FL-21

品名 : 80x 70x185mm バンパー(リフト用/マグネット付

仕様

メーカー 信栄物産 型番 BP-70
サイズ(mm) 70×185×80(H) 厚み(mm) 15
材質 合成ゴム
重量 1kg 入数 1本
マグネット付
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
フォークリフトなどの側面に
追加説明
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1668ページ 2295ページ
バリエーション一覧
EA983FL-21 80x 70x185mm バンパー(リフト用/マグネット付
EA983FL-22 110x100x185mm バンパー(リフト用/マグネット付
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top