品番 : EA983FL-22
品名 : 110x100x185mm バンパー(リフト用/マグネット付
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | BP-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×185×110(H) | 厚み(mm) | 15 |
| 色 | 黒 | 材質 | 合成ゴム |
| 重量 | 1.4kg | 入数 | 1本 |
| フォークリフトなどの側面に取り付け、衝撃ショックを和らげるバンパー | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1668ページ 2295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FL-21 80x 70x185mm バンパー(リフト用/マグネット付 |
| EA983FL-22 110x100x185mm バンパー(リフト用/マグネット付 |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
