品番 : EA983FM-321
品名 : M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBC-0814T |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ44.2×63mm | 適合ねじサイズ | M8・M10・M12・M14 W3/8・W1/2 |
| 適合ボルト高さ | 30~60mm | 色 | チョコ |
| 材質 | PVC | ||
| ボルト端面でのケガを防止します。 | |||
| 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付け | |||
| アンカーボルトのサビを防止します。 (平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) |
|||
| キュービクルにもご使用いただけます。 | |||
| 埋設時のアンカーボルトの保護もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/28 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FM-341 : [EA983FM-301用] スペーサー(グレー) |
