品番 : EA983FM-303
品名 : M22-24 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBC-2224G |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ70×93mm | 適合ねじサイズ | M22・M24 W7/8・W1 |
| 適合ボルト高さ | 出荷時:60~90mm 内ツメ変更時:45~90mm |
色 | グレー |
| 材質 | PVC | ||
| ボルト端面でのケガを防止します。 | |||
| 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付け | |||
| アンカーボルトのサビを防止します。 (平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) |
|||
| 内ツメを下げればシングルナット時の適合ボルト高さが広がります。(サブ画像:内ツメの変更参照) ※シングルナットを使用する場合のみ行ってください。 |
|||
| 埋設時のアンカーボルトの保護もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 179 (2026/02/15 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FM-343 : [EA983FM-303用] スペーサー(グレー) |
