品番 : EA983FM-343
品名 : [EA983FM-303用] スペーサー(グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCS-2224G |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ70×30mm | スペーサー厚 | 20mm |
| 色 | グレー | 材質 | PVC |
| アンカーボルトが長い場合の高さ調節に使用します。 | |||
| スペーサーは重ね合わせて使用できます。 | |||
| 高耐候性・耐衝撃性HI | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/01 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-341 [EA983FM-301用] スペーサー(グレー) |
| EA983FM-342 [EA983FM-302用] スペーサー(グレー) |
| EA983FM-343 [EA983FM-303用] スペーサー(グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FM-303 : M22-24 アンカーボルト用保護カバー(グレー) |
| 本体 | EA983FM-323 : M22-24 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) |
ウェブカタログ画像
拡大
