詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-401

品名 : M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー

仕様

メーカー 未来工業 型番 MBC-C0810G
サイズ φ32×45mm 適合ねじサイズ M8・M10・W3/8
適合ボルト高さ 21~43mm 色 グレー
材質 PVC
コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。
ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付けられます。
高耐候性・耐衝撃性HI
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA983FM-401 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー
EA983FM-406 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト
EA983FM-411 M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)
EA983FM-402 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー
EA983FM-407 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト
EA983FM-412 M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top