品番 : EA983FM-406
品名 : M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBC-C0810M |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ32×45mm | 適合ねじサイズ | M8・M10・W3/8 |
| 適合ボルト高さ | 21~43mm | 色 | ホワイト |
| 材質 | PVC | ||
| コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 | |||
| ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付けられます。 | |||
| 高耐候性・耐衝撃性HI | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
