品番 : EA983FM-530
品名 : M30x 69mm ボルト保護キャップ(1個)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | M30-BM-G95/36 |
|---|---|---|---|
| 適合ボルト | M30 | 高さ | 95mm |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1個 |
| ねじ込むだけでセルフタッピング | |||
| 丸ナット、六角ナット、四角ナット用 | |||
| ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 | |||
| ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。