詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-536

品名 : M36x80.5mm ボルト保護キャップ(1個)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 M36-BM-G115/43
適合ボルト M36 高さ 114.5mm
材質 ポリエチレン 入数 1個
ねじ込むだけでセルフタッピング
丸ナット、六角ナット、四角ナット用
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983FM-508 M 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)
EA983FM-510 M10x27.5mm ボルト保護キャップ(10個)
EA983FM-512 M12x 36mm ボルト保護キャップ(5個)
EA983FM-516 M16x 38mm ボルト保護キャップ(5個)
EA983FM-520 M20x 46mm ボルト保護キャップ(2個)
EA983FM-524 M24x 55mm ボルト保護キャップ(2個)
EA983FM-530 M30x 69mm ボルト保護キャップ(1個)
EA983FM-536 M36x80.5mm ボルト保護キャップ(1個)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ・入数が異なります。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番によりサイズ・入数が異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 1個入り
  • H1:114.5mm   D:80.5mm   H2:43mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top