品番 : EA983FM-6
品名 : 30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GG-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グリップゴム なみ | 用途 | 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に |
| 内径×外径×全長 | 18×30×185mm | 重量 | 約20g |
| 入数 | 1個 | カラー | グレー |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | ||
| 柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップ力が向上します。 | |||
| ドアノブやレバーなどに取り付けてホールド性向上します。 | |||
| 背割れタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FM-6 30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入) |
| EA983FM-7 35x23x185mm ゴムグリップ(スリット入) |
