詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-412

品名 : 30x13x3mm アングル型保護キャップ(EL/イエロー/2個)

仕様

用途 等辺山形鋼キャップ
(一般アングル用)
材質 エラストマー(TPE)
サイズ 30(W)×30(W)×13(H)×3(D)mm 使用温度 -60~98℃
カラー イエロー 入数 2個
インジェクション成形で肉厚が均等なので一定の強度を保ち安全を長期化させます
作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用に使用して下さい
密着させることで切断面の錆を抑える効果があります
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

455 円(税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/01 23:12現在)

商品入数 2 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA983FN-402 30x13x3mm アングル型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-412 30x13x3mm アングル型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-403 40x13x5mm アングル型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-413 40x13x5mm アングル型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
EA983FN-404 50x13x6mm アングル型保護キャップ(EL/グレー/2個)
EA983FN-414 50x13x6mm アングル型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top