品番 : EA983FN-413
品名 : 40x13x5mm アングル型保護キャップ(EL/イエロー/2個)
仕様
| 用途 | 等辺山形鋼キャップ (一般アングル用) |
材質 | エラストマー(TPE) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 40(W)×40(W)×13(H)×5(D)mm | 使用温度 | -60~98℃ |
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 |
| インジェクション成形で肉厚が均等なので一定の強度を保ち安全を長期化させます | |||
| 作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用に使用して下さい | |||
| 密着させることで切断面の錆を抑える効果があります | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/02 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入り
