詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-839

品名 : φ 9.5x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)

仕様

対応ねじサイズ M10、BSP1/8”、UNF3/8” サイズ(d×h)mm 9.5×13
カラー 黄色 入数 50個
材質 ソフトPVC
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。
美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/07/05 13:44現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983FN-815 φ 3.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-820 φ 4.8x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-825 φ 5.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-833 φ 7.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-839 φ 9.5x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-841 φ 9.5x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-847 φ11.9x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-849 φ11.9x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-854 φ13.8x13mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
EA983FN-855 φ13.8x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983FN-855です。
※入数50個
  • ※画像はEA983FN-855です。\n※入数50個
  • ※画像はEA983FN-855です。
  • d:9.5、h:13\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top