品番 : EA983FN-841
品名 : φ 9.5x25mm 丸型保護キャップ(黄/50個)
仕様
| 対応ねじサイズ | M10、BSP1/8”、UNF3/8” | サイズ(d×h)mm | 9.5×25 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄色 | 入数 | 50個 |
| 材質 | ソフトPVC | ||
| 柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。 | |||
| 美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/05 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数50個