詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-864

品名 : φ13mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)

仕様

サイズD(mm) 13 サイズh(mm) 4
サイズh1(mm) 11.5 サイズI(mm) 0.8~2.0
入数 20個 色 黒
LDPE
安全で確実に装着可能なリブ付
チューブの鋭利なエッジによる事故を防止
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA983FN-864 φ13mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
EA983FN-867 φ16mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
EA983FN-875 φ25mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
EA983FN-881 φ32mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
EA983FN-885 φ38mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
ウェブカタログ画像
  • D:13mm、h:4mm、h1:11.5mm、I:0.8~2.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top