品番 : EA983FN-881
品名 : φ32mm [ステンレス管用]保護キャップ(黒/20個)
仕様
| サイズD(mm) | 32 | サイズh(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズh1(mm) | 11.5 | サイズI(mm) | 1.0~3.0 |
| 入数 | 20個 | 色 | 黒 |
| LDPE | |||
| 安全で確実に装着可能なリブ付 | |||
| チューブの鋭利なエッジによる事故を防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/21 07:12現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
