品番 : EA983FP-11
品名 : 18x38mm/1m 安全パイプカバー(緑/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/11/18 非粘着式ではなく、粘着式です。(No.52.53 9013)
仕様
パイプ専用の表示カバー | |||
建設用足場パイプの注意喚起・保護に | |||
材質 | 表フィルム:ポリエチレン、 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
長さ | 1m |
---|---|---|---|
カラー | 緑/白 | 内径×外径 | 18×38mm |
背割れタイプ | |||
入数 | 1本 | 重量 | 60g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 11:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FP-11 18x38mm/1m 安全パイプカバー(緑/白) |
EA983FP-14 18x38mm/1m 安全パイプカバー(赤/白) |
EA983FP-15 49x69mm/1m 安全パイプカバー(赤/白) |
EA983FP-16 61x81mm/1m 安全パイプカバー(赤/白) |