詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-116

品名 : 44.4x 17 x3.2mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 CVC-44
用途 アングル型の端末保護キャップ 材質 軟質塩化ビニール樹脂
サイズ 44.4(W)×17(H)×3.2(D)mm 厚み 1.5mm(樹脂部分)
質量 4.15g 入数 2個
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/30 10:36現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983FP-111 19.4x 8 x1.2mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
EA983FP-112 22.2x 7 x1.6mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
EA983FP-113 23.6x 7 x2.3mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
EA983FP-114 29.2x 10 x1.6mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
EA983FP-115 30.6x 11 x2.3mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
EA983FP-116 44.4x 17 x3.2mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※使用イメージ\n※商品は先端キャップのみ
  • W:44.4mm   H:17mm   D:3.2mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top