品番 : EA983FP-111
品名 : 19.4x 8 x1.2mm チャンネル型保護キャップ(黒/2個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | CVC-19 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングル型の端末保護キャップ | 材質 | 軟質塩化ビニール樹脂 |
| サイズ | 19.4(W)×8(H)×1.2(D)mm | 厚み | 1.5mm(樹脂部分) |
| 質量 | 1.95g | 入数 | 2個 |
| 切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 | |||
| 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
