詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-18A

品名 : 49x69x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)

カタログ訂正

26/09/14 内径サイズの訂正:(誤)46mm (正)49mm (No.57 0993)

仕様

用途 ・建設用足場パイプの注意喚起・保護に
・駐車場やネットフェンスのポール類のクッション・カバー用に
・チェーンの視認性向上に
内径(mm) 49mm
外径(mm) 69 厚み(mm) 10
長さ(mm) 500 シマの幅(mm) 黄:60
黒:60
色 黄/黒 材質 表フィルム:ポリエチレン
発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
入数 2本
危険表示とクッション機能で人やパイプ本体を保護します。
背割れタイプで取り付けがワンタッチで可能
合わせ目にベロ付きの剥離紙付きで簡単に取り付け可能
無反射タイプ
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2298ページ

代替品

EA983FP-18B
  • 品番

    EA983FP-18B

  • コメント

    変更点:製造地

バリエーション一覧
EA983FP-18A 49x69x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)
EA983FP-19A 61x81x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
※代表画像
  • ※2本入\n※代表画像
  • 合わせ目にベロ付き剥離紙フィルム付
  • シマ幅サイズ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top