品番 : EA983FP-19A
品名 : 61x81x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)
仕様
| 内径(mm) | 61 | 外径(mm) | 81 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 10 | 長さ(mm) | 500 |
| 入数 | 2本 | 色 | 黄/黒 |
| 材質 | 表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
シマの幅 | 黄:60mm 黒:60mm |
| 建設用足場パイプの注意喚起・保護に | |||
| 駐車場やネットフェンスのポール類のクッション・カバー用に | |||
| チェーンの視認性向上などに | |||
| 背割れタイプ | |||
| 無反射タイプ | |||
| 危険表示とクッション機能で人やパイプ本体を保護します。 | |||
| 取り付けがワンタッチでできます。 | |||
| ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 | |||
| 合わせ目に粘着が付いているため、取り付けも簡単です。 | |||
| パイプ専用の表示カバー | |||
| 粘着付(剥離紙付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FP-17A 18x38x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本) |
| EA983FP-18A 46x69x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本) |
| EA983FP-19A 61x81x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入

