品番 : EA983FP-17A
品名 : 18x38x500mm 安全パイプカバー(黄・黒/2本)
仕様
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 38 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 10 | 長さ(mm) | 500 |
入数 | 2本 | 色 | 黄/黒 |
材質 | 表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム |
||
粘着付き、無反射タイプ | |||
パイプ専用の表示カバー | |||
建設用足場パイプの注意喚起・保護に | |||
背割れタイプ | |||
合わせ目に粘着が付いているため、取り付けも簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/04 18:54現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2402ページ |
拡大