品番 : EA983FP-205
品名 : 20x 20mm 角型保護キャップ(黒/20個)
仕様
| サイズL(mm) | 20 | サイズh(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズh1(mm) | 11.5 | サイズI(mm) | 0.8~2.5 |
| 入数 | 20個 | 色 | 黒 |
| 角型 | |||
| 黒色のLDPE | |||
| 安全で確実な装着を可能にするリブ付 | |||
| チューブの鋭利な端面をカバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1409ページ 2299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入
