詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-207

品名 : 25x 25mm 角型保護キャップ(黒/20個)

仕様

サイズL(mm) 25 サイズh(mm) 5
サイズh1(mm) 11.5 サイズI(mm) 1.0~2.5
入数 20個 色 黒
角型
黒色のLDPE
安全で確実な装着を可能にするリブ付
チューブの鋭利な端面をカバー
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1409ページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FP-202 15x 15mm 角型保護キャップ(黒/20個)
EA983FP-205 20x 20mm 角型保護キャップ(黒/20個)
EA983FP-207 25x 25mm 角型保護キャップ(黒/20個)
EA983FP-209 30x 30mm 角型保護キャップ(黒/20個)
EA983FP-213 40x 40mm 角型保護キャップ(黒/20個)
EA983FP-215 50x 50mm 角型保護キャップ(黒/20個)
ウェブカタログ画像
※20個入
  • ※20個入
  • ※20個入
  • ※20個入
  • L:25mm、h:5mm、h1:11.5mm、I:1.0~2.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top