詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-253

品名 : φ20mm/M 8 丸型ブッシング(20個/黒)

仕様

サイズ(mm) a:φ20、b:5、c:25 サイズL(mm) 20
サイズh(mm) 5 サイズh1(mm) 20
サイズI(ゲージ) 1.0~1.5 ねじ寸法 M8
入数 20個
材質 HDPE
丸型
スチール・ナット付きのHDPE
アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適
ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能
パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2025/11/03 12:23現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1454ページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA983FP-252 φ20mm/M 6 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-253 φ20mm/M 8 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-254 φ25mm/M 6 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-255 φ25mm/M 8 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-258 φ32mm/M 8 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-259 φ32mm/M10 丸型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-262 φ38mm/M 8 丸型ブッシング(10個/黒)
EA983FP-263 φ38mm/M10 丸型ブッシング(10個/黒)
EA983FP-264 φ38mm/M12 丸型ブッシング(10個/黒)
ウェブカタログ画像
※20個入
  • ※20個入
  • L:20mm、h:5mm、h1:20mm、I:1.0~1.5ゲージ
  • 単位:mm\na:φ20、b:5、c:25

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top