品番 : EA983FP-258
品名 : φ32mm/M 8 丸型ブッシング(20個/黒)
仕様
| サイズ(mm) | a:φ32、b:5、c:25 | サイズL(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| サイズh(mm) | 5 | サイズh1(mm) | 20 |
| サイズI(ゲージ) | 1.0~1.5 | ねじ寸法 | M8 |
| 入数 | 20個 | 色 | 黒 |
| 材質 | HDPE | ||
| 丸型 | |||
| スチール・ナット付きのHDPE | |||
| アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適 | |||
| ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能 | |||
| パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/08 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1405ページ 1708ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入
