品番 : EA983FP-92
品名 : 40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
仕様
| サイズ(mm) | a:40、b:20、 c:5、d:18 |
適用パイプサイズ | 内径:37.6×17.6mm 外径:40×20mm角 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 4個 |
| 平角パイプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/25 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1409ページ 2299ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FP-91 30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個) |
| EA983FP-92 40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個) |
| EA983FP-93 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。