詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-93

品名 : 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

仕様

サイズ(mm) a:60.1、b:30.3、
c:4.9、d:35.4
適用パイプサイズ 内径:56.8×26.8mm
外径:60×30mm角
材質 ポリエチレン 入数 2個
平角パイプ用
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1409ページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FP-91 30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-92 40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-93 60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
ウェブカタログ画像
●-93:2個入り
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●-93:2個入り\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\na:60.1、b:30.3、c:4.9、d:35.4

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top