品番 : EA983FR-126
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2010001 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+ホルダー | サイズ(mm) | φ34×520 ライト:340 |
| 重量(g) | 301g(電池含む) | 材質 | ライト部:PVC グリップ:ABS樹脂 |
| カラー | 赤 | 点灯・点滅切替 | 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 |
| 電源 | 単2電池×2本(別売) | 光源 | 赤色LED×6本 |
| 用途 | 警備、交通整備などに。 | 特長 | ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983FR-106 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/520x34mm) |
| オプション | EA983FR-109 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/800x34mm) |
| セット商品 | EA983FR-210 : 誘導灯ホルダー |
