詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-131

品名 : [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/赤)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VK16H-004H3R
連続動作時間 約8時間
質量 0.39kg 材質 レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS
サイズ 155(W)×109(D)×70(H)mm 電源 単3電池×3本(別売)
光源 LED球×9灯 ブザー音
動作 変則点滅 防水性能 IP54
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
パワーLEDによる驚異的な明るさは高速道路や鉄道など遠い距離から工事中や事故発生を早い時点で知らせたい、あるいはトンネル内など発煙筒が使用できない場所での工事中や車両の故障、事故発生などを知らせることができます。
落下に対し破損しにくい耐衝撃と防塵・防滴設計
マグネット、簡易盗難防止フック付
追加説明
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA983FR-131 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/赤)
EA983FR-132 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/黄)
EA983FR-141 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/赤)
ウェブカタログ画像
  • フック付
  • マグネット付

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top